{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ ostrzy D | 16 mm | |
Gatunek | HB730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
kierunek dosuwu | pozioma | |
długość całkowita L | 30,1 mm | |
Wielkość uchwytu | 12 mm | |
długość główki I | 16 mm | |
długość ostrzy L2 | 2,8 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. w stali < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
odpowiedni klucz do mocowania nr 219987; nr 219986 | 10×4 | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wykonanie chwytu | GARANT TopCut | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. przy wykonywaniu pełnych rowków | 2 | |
Rodzaj produktu | Głowice frezarskie z gwintem |
Numer artykułu | 210380 16 | |
EAN / GTIN | 4045197527400 | |
Numer producenta | 210380 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowica frezarki współ- i przeciwbieżna 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
611,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
527,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 3 |
długość całkowita L | 30,1 mm | 37,3 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | 90 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
typ | N | N |
Rodzaj produktu | Głowice frezarskie z gwintem | Głowice frezarskie z gwintem |