{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
pasuje do otworu przelotowego ⌀ | 12,71 mm - 17,2 mm | |
pasują do ⌀ otworu podstawowego | 16,21 mm - 21,2 mm | |
Długość całkowita L | 140 mm | |
Długość użyteczna L1 | 87 mm | |
⌀ chwytu DS h6 | 16 mm | |
zalecany moment dokręcania | 10 Nm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 239745 12 | |
EAN / GTIN | 4045197593245 | |
Numer producenta | 239745 12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |