{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
pasuje do otworu przelotowego ⌀ | 26,21 mm - 32,2 mm | |
pasują do ⌀ otworu podstawowego | 30,21 mm - 40,2 mm | |
Długość całkowita L | 202 mm | |
Długość użyteczna L1 | 144 mm | |
⌀ chwytu DS h6 | 25 mm | |
zalecany moment dokręcania | 25 Nm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 239745 24 | |
EAN / GTIN | 4062406115777 | |
Numer producenta | 239745 24 |