Głowica frezarska., sfazowanie 45° HPC, bez powłoki, ⌀ D h10: 16mm

Nr art.: 210350 16
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D h10 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • Kąt linii śrubowej: 42

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
Seria TopCut
⌀ ostrzy D 16 mm
Gatunek HU730
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ W
Liczba ostrzy Z 3
Kąt linii śrubowej 42 stopni
kierunek dosuwu poziome i ukośne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne nie
Wielkość uchwytu 16 mm
odpowiednie uchwyty GARANT TopCut
długość główki I 28 mm
długość ostrzy L2 16 mm
długość całkowita L 45,3 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,32 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,14 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,17 mm
Rodzaj produktu frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210350 16
EAN / GTIN 4045197523402
Numer producenta 210350 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
530
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
450
CuZn
N
320
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla pełnych rowków do ap maks. ≤ 0,5×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka