{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ głowicy skrawającej D | 10 mm | |
Gatunek | HB7730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,2×D przy obcinaniu | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; 0,5×D przy obcinaniu | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wielkość uchwytu | 10 mm | |
długość główki I | 13 mm | |
długość ostrzy L2 | 7,5 mm | |
promień naroża | 1 mm | |
Grubość mocowania hmaks. do frezów TPC w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
wykonanie chwytu | GARANT TopCut | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 210265 10/1 | |
EAN / GTIN | 4045197607430 | |
Numer producenta | 210265 10/1 |