• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Uchwyty walcowe bez chł. wewn. 16 mm

Nr art.: 210555 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ głowicy skrawającej D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
dla ⌀ głowicy skrawającej D 16 mm
adapter chwyt Weldon
⌀ chwytu Ds 25 mm
⌀ zewn. d1 15,8 mm
Długość całkowita L 100 mm
Długość użyteczna L1 40 mm
zalecany moment dokręcania 15 Nm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 210555 16
EAN / GTIN 4045197522658
Numer producenta 210555 16

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .
Dokładność ruchu obrotowego systemu ≤ 10 µm przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

Wskazówka:

Maksymalna głębokość frezu = L1 + I; I = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050210410.
Klucz mocujący = nr 219987.
Zastosowanie do klucza dynamometrycznego = nr 219986.
W przypadku długich występów narzędziowych zredukować dane technologiczne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka