Głowica do rozwiercania Cermet HPC H7 stal otwór przelotowy 25 mm

Nr art.: 239710 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nomin. D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: Cermetal
  • norma: norma zakładowa
  • tolerancja otworu: H7
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
⌀ nomin. D 25 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza Cermetal
norma norma zakładowa
tolerancja otworu H7
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
Semi-Standard tak
Wielkość uchwytu 20 mm
długość ostrza l1 12 mm
długość główki I 26 mm
Liczba ostrzy Z 6
odpowiednie uchwyty GARANT TopCut
rozwartość klucza 16 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,6 mm/obr.
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do rozwiercania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 239710 25
EAN / GTIN 4062406115272
Numer producenta 239710 25

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
żeliwo sferoidalne
K
140
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

System do rozwiercania dokładnego z wymiennymi głowicami szlifowany na gotowo, tolerancja IT7. Geometria ostrza pasująca do zastosowania.
Bicie systemowe ≤ 5 µm (w odniesieniu do głowicy i uchwytu) po zmontowaniu.
z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

do otworów przelotowych.
Do rozwiercania HPC/HSC.

Wskazówka:

Całkowita długość robocza = L1 (uchwyt nr 239740 / 239745) + l (głowica wymienna nr 239710 do 239720).
Odpowiedni klucz do mocowania nr 219987. Końcówka do kluczy dynamometrycznych nr 219986.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Głowica do rozwiercania Cermet HPC H7 stal otwór przelotowy 25 mm

Głowica do rozwiercania Cermet HPC H7 stal otwór przelotowy 25 mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 329,00  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 329,00  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 6 6
powłoka bez powłoki bez powłoki
tolerancja otworu H7 H7
chłodzenie wewnętrzne tak tak
długość główki I 26 mm 26 mm
⌀ nomin. D 25 mm 25 mm
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do rozwiercania Wkładka skrawająca do rozwiercania

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka