{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
zakres ⌀ | 19,201 mm - 20,2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | Cermetal | |
norma | norma zakładowa | |
tolerancja otworu | H7 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Semi-Standard | tak | |
Wielkość uchwytu | 16 mm | |
długość ostrza l1 | 12 mm | |
długość główki I | 26 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do rozwiercania |
Numer artykułu | 239710 19,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406605483 | |
Numer producenta | 239710 19,201-X |