{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ nomin. D | 18 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | Cermetal | |
norma | norma zakładowa | |
tolerancja otworu | H7 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Semi-Standard | tak | |
Wielkość uchwytu | 16 mm | |
długość ostrza l1 | 12 mm | |
długość główki I | 26 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
rozwartość klucza | 13 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/obr. | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do rozwiercania |
Numer artykułu | 239710 18 | |
EAN / GTIN | 4062406114107 | |
Numer producenta | 239710 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowica do rozwiercania Cermet HPC H7 stal otwór przelotowy, bez powłoki, ⌀ nomin. D: 18mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 198,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 198,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
długość główki I | 26 mm | 26 mm |
⌀ nomin. D | 18 mm | 18 mm |
długość ostrza l1 | 12 mm | 12 mm |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworach nieprzelotowych |