{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 22 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 24 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 245 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 37 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 40,5 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 15 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 16 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
open ring | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619200 22X24 | |
EAN/GTIN | 4018754021994 | |
Nummer fabrikant | 41082224 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 22X24mm
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 34,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
475 stuks direct leverbaar
€ 10,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
811 stuks direct leverbaar
€ 12,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
318 stuks direct leverbaar
€ 24,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
296 stuks direct leverbaar
€ 18,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 245 mm | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
Sleutelwijdte 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Sleutelwijdte 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 37 mm | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 40,5 mm | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |