{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 19 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 230 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 33 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 37 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 13 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 15 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
open ring | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619200 19X22 | |
EAN/GTIN | 4018754021970 | |
Nummer fabrikant | 41081922 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Open ringsleutel 19X22 mm
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 30,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.763 stuks direct leverbaar
6,75 €
€ 3,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
677 stuks direct leverbaar
€ 15,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd | mat verchroomd |
Ringstand | 10 | 0 | 75 |
Sleutellengte L | 230 | 204 | 300 |
Sleutelwijdte 1 | 19 | 19 | 19 |
Maximale ring-⌀ D1 max | 33 | 29 | 29 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |