{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 24 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 270 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 40,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 44,5 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 16 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 17,5 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
open ring | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619200 24X27 | |
EAN/GTIN | 4018754022007 | |
Nummer fabrikant | 41082427 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Open ringsleutel 24X27 mm
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 41,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
956 stuks direct leverbaar
€ 17,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 270 | 258 | 330 |
Sleutelwijdte 2 | 27 | 27 | 27 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ring-⌀ D1 max | 40,5 | 35 | 36 |