{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 10 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 12 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 160 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 19,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 22,5 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 8,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 9,5 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
open ring | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619200 10X12 | |
EAN/GTIN | 4018754021918 | |
Nummer fabrikant | 41081012 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Open ringsleutel 10X12 mm
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 20,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
€ 9,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Sleutellengte L | 160 | 153 |
Sleutelwijdte 1 | 10 | 10 |
Sleutelwijdte 2 | 12 | 12 |
Maximale ringhoogte h2 max | 9,5 | 8,5 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 22,5 | 21,4 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |