Open ringsleutel 27X36 mm

Artikelnummer: 619200 27X36
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 27 mm
Sleutelwijdte 2 36 mm
Norm DIN 3118 / ISO 3318
Sleutellengte L 300 mm
Maximale ring-⌀ D1 max 42 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 54 mm
Maximale ringhoogte h1 max 16 mm
Maximale ringhoogte h2 max 19 mm
Ringstand 10 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd (splintervrij)
Sleutelwijdtematen metrisch
open ring ja
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619200 27X36
EAN/GTIN 4018754022014
Nummer fabrikant 41082736

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.
Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging, bijzonder handzaam en licht. T/m maat 12×14 mm met zeskantring − vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.