{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 14 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 200 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 26 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 30 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 10,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 12 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
open ring | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619200 14X17 | |
EAN/GTIN | 4018754015344 | |
Nummer fabrikant | 41081417 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Open ringsleutel 14X17 mm
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 22,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
€ 7,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 7,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
492 stuks direct leverbaar
€ 15,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
625 stuks direct leverbaar
€ 11,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | gefosfateerd | verchroomd | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 200 | 263 | 263 | 195 | 245 |
Sleutelwijdte 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 26 | 22 | 22 | 27,4 | 22 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 30 | 27 | 27 | 31,4 | 27 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |