{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 11 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 170 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 21,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 24 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 9 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 10 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
open ring | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619200 11X13 | |
EAN/GTIN | 4018754021925 | |
Nummer fabrikant | 41081113 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Open ringsleutel 11X13 mm
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 20,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
392 stuks direct leverbaar
€ 11,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Ringstand | 10 | 10 |
Sleutellengte L | 170 | 174 |
Sleutelwijdte 2 | 13 | 13 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 21,5 | 22,8 |
Maximale ringhoogte h1 max | 9 | 8,5 |