{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 10 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 155 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 19,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 21,5 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 8,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 9 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
open ring | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619200 10X11 | |
EAN/GTIN | 4018754021901 | |
Nummer fabrikant | 41081011 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Open ringsleutel 10X11 mm
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 19,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.578 stuks direct leverbaar
€ 3,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.039 stuks direct leverbaar
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutelwijdte 1 | 10 | 10 | 10 |
Sleutelwijdte 2 | 11 | 11 | 11 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ring-⌀ D1 max | 19,5 | 16 | 16 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |