{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 12 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 180 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 24 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 26 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 9,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 10,5 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
open ring | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619200 12X14 | |
EAN/GTIN | 4018754021932 | |
Nummer fabrikant | 41081214 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 12X14mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 21,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
€ 5,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 5,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
717 stuks direct leverbaar
€ 11,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
621 stuks direct leverbaar
10,10 €
€ 5,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | gefosfateerd | verchroomd | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 180 mm | 216 mm | 216 mm | 174 mm | 220 mm |
Sleutelwijdte 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 24 mm | 20 mm | 20 mm | 22,8 mm | 20 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 26 mm | 23 mm | 23 mm | 25,3 mm | 23 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |