{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELISLOT | |
Snijkant-⌀ DC | 160 mm | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 9 | |
Aantal wisselplaten | 18 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Maximale insnijdiepte ae max | 51 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 16 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
Groefbreedte ap | 12 mm | |
Fabrikantnummer | SDN D160-12-40-XN09 | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 227722 160/9 | |
EAN/GTIN | 7291075430844 | |
Nummer fabrikant | 3343112 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELISLOT schijffrees zonder flens 160/9 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 1.650,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 1.308,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 1.123,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.321,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 1.139,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | |
geschikte wisselplaat | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 | |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Maximale insnijdiepte ae max | 51 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Producttype | Schijffrees | Schijffrees | Schijffrees | Schijffrees | Schijffrees |