{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELISLOT | |
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 10 | |
Aantal wisselplaten | 10 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Maximale insnijdiepte ae max | 20 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 14 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
Groefbreedte ap | 10 mm | |
Fabrikantnummer | SDN D080-10-27-XN09 | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 227722 80/10 | |
EAN/GTIN | 7291075430776 | |
Nummer fabrikant | 3343101 |