XNMU 130608PNTN, IC810, Type: GGG

Artikelnummer: 227746 GGG
Nieuw product.
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELISLOT
ISO-code wisselplaat XNMU 130608PNTN
Type GGG
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC810
Snijmateriaal HM
Voeding fz 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Geometrie PNTN
Fabrikantnummer XNMU 130608PNTN IC810
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227746 GGG
EAN/GTIN 7291075311280
Nummer fabrikant 5607636

Toepassingstabel

GG
K
300
GGG
K
240
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Zeer robuuste uitvoering, speciale plaatdikte. Hoge proceszekerheid dankzij de positieve montagepositie in de plaatpassing. Uitstekende spaancontrole en -afvoer.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.