• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

XNMU 090408-PNTN, IC808, Type: UNI

Artikelnummer: 227784 UNI
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELISLOT
ISO-code wisselplaat XNMU 090408-PNTN
Type UNI
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC808
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Geometrie PNTN
Fabrikantnummer XNMU 090408-PNTN IC808
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227784 UNI
EAN/GTIN 7291075426885
Nummer fabrikant 3343120

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
240
Staal < 750 N/mm²
P
210
Staal < 900 N/mm²
P
190
Staal < 1100 N/mm²
P
180
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Zeer robuuste uitvoering, speciale plaatdikte. Hoge proceszekerheid dankzij de positieve montagepositie in de plaatpassing. Uitstekende spaancontrole en -afvoer.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.