XNMU 130608PNTN GG

Artikelnummer: 227745 GG
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie HELISLOT
    ISO-code wisselplaat XNMU 130608PNTN
    Type GG
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort IC5100
    Snijmateriaal HM
    Voeding fz 0,15 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 8
    Geometrie PNTN
    Fabrikantnummer XNMU 130608PNTN IC5100
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 227745 GG
    EAN/GTIN 7291075311310
    Nummer fabrikant 5607639

    Toepassingstabel

    GG
    K
    340
    GGG
    K
    260
    nat maximaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Zeer robuuste uitvoering, speciale plaatdikte. Hoge proceszekerheid dankzij de positieve montagepositie in de plaatpassing. Uitstekende spaancontrole en -afvoer.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae max
    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.