XNMU 130608PNN-MM ST1400

Artikelnummer: 227742 ST1400
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELISLOT
ISO-code wisselplaat XNMU 130608PNN-MM
Type ST1400
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC830
Snijmateriaal HM
Voeding fz 0,1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Geometrie PNN-MM
Fabrikantnummer XNMU 130608PNN-MM IC830
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227742 ST1400
EAN/GTIN 7291075311273
Nummer fabrikant 5607315

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
140
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Zeer robuuste uitvoering, speciale plaatdikte. Hoge proceszekerheid dankzij de positieve montagepositie in de plaatpassing. Uitstekende spaancontrole en -afvoer.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.