XNMU 130608PNN-MM ST900

Artikelnummer: 227741 ST900
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELISLOT
ISO-code wisselplaat XNMU 130608PNN-MM
Type ST900
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC5400
Snijmateriaal HM
Voeding fz 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Geometrie PNN-MM
Fabrikantnummer XNMU 130608PNN-MM IC5400
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227741 ST900
EAN/GTIN 7291075311334
Nummer fabrikant 5607641

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
260
Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
200
Staal < 1400 N/mm²
P
170
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Zeer robuuste uitvoering, speciale plaatdikte. Hoge proceszekerheid dankzij de positieve montagepositie in de plaatpassing. Uitstekende spaancontrole en -afvoer.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.