{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELISLOT | |
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 3 | |
Aantal wisselplaten | 18 | |
Maximale snijdiepte ap max | 69 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 80 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | XNMU130608 | |
Fabrikantnummer | SM D063-69-3-27R XN13 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227716 63/3 | |
EAN/GTIN | 7291075377743 | |
Nummer fabrikant | 3107274 |