{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELISLOT | |
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 5 | |
Aantal wisselplaten | 30 | |
Maximale snijdiepte ap max | 69 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 85 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | XNMU130608 | |
Fabrikantnummer | SM D080-69-5-32R XN13 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227716 80/5 | |
EAN/GTIN | 7291075377750 | |
Nummer fabrikant | 3181248 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HELISLOT hoekfrees, met boring, ⌀ DC / Zeff: 80/5mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 2.010,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 1.121,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 1.601,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselplaten | 30 | 20 | 30 |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
geschikte wisselplaat | XNMU130608 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Serie | HELISLOT | Softcut® | Power Tang |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |