{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 5 | |
Aantal wisselplaten | 20 | |
Maximale snijdiepte ap max | 55 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 82 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1805.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215161 80/5 | |
EAN/GTIN | 4045197455246 | |
Nummer fabrikant | 215161 80/5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC 80/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 1.121,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 1.601,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 32 | 32 |
Totale lengte Ltotaal | 82 | 90 |
geschikte wisselplaat | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Maximale snijdiepte ap max | 55 | 70 |
Serie | Softcut® | Power Tang |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |