{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Tang | |
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 5 | |
Aantal wisselplaten | 30 | |
Maximale snijdiepte ap max | 70 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 90 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | LO.. 130708 | |
Wisselplaatschroevenset | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215126 80/5 | |
EAN/GTIN | 4045197861511 | |
Nummer fabrikant | 215126 80/5 |