{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Tang | |
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 4 | |
Aantal wisselplaten | 16 | |
Maximale snijdiepte ap max | 47 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 65 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | LO.. 130708 | |
Wisselplaatschroevenset | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215126 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197878779 | |
Nummer fabrikant | 215126 63/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang tangentiale hoogrendement-hoekfrees 90°, met boring, ⌀ D / Zeff: 63/4mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 1.166,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 963,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Freestoepassing | Hoekfrezen | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 65 mm | 72 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | LO.. 130708 | AP.. 1805.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Maximale snijdiepte ap max | 47 mm | 55 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |