{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Tang | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 2 | |
Aantal wisselplaten | 10 | |
Maximale snijdiepte ap max | 39 mm | |
Afkoppellengte L1 | 54 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 112 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
geschikte wisselplaat | LO.U0904.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215972 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197940070 | |
Nummer fabrikant | 215972 25/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° - tangentiale hoogrendement-hoekfrees 25/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 766,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 542,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 493,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 324,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselplaten | 10 | 6 | 6 | 3 |
Afkoppellengte L1 | 54 mm | 45 mm | 52 mm | 50 mm |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht | Weldonschacht | Weldonschacht |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Maximale snijdiepte ap max | 39 mm | 30 mm | 28 mm | 19 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |