{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 160 mm | |
Aantal snijkanten Z | 15 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Inwendige koeling | nee | |
Maximale insnijdiepte ae max | 40 mm | |
Kraag-⌀ d1 | 80 mm | |
Basishouder-⌀ d2 | 80 mm | |
Totale lengte Ltot. voor ap 2,2 mm | 65 mm | |
Totale lengte Ltot. voor ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | XC.. 1119 | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 218426 160/15 | |
EAN/GTIN | 4045197533975 | |
Nummer fabrikant | 218426 160/15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Schijf- / zaagfrees met kraag Staal breedte ap = 2,2 mm, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 160/15mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 1.123,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 1.308,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.321,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 1.139,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
geschikte wisselplaat | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Maximale insnijdiepte ae max | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Producttype | Schijffrees | Schijffrees | Schijffrees | Schijffrees |