HELISLOT schijffrees zonder flens 100/12 mm

Artikelnummer: 227722 100/12
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / Zeff (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELISLOT
Snijkant-⌀ DC 100 mm
Effectief aantal snijkanten Zeff 12
Aantal wisselplaten 12
Schachtuitvoering met boring
Maximale insnijdiepte ae max 25 mm
Totale lengte Ltotaal 14 mm
Opnameboring-⌀ 32 mm
Groefbreedte ap 10 mm
Fabrikantnummer SDN D100-10-32-XN09
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227722 100/12
EAN/GTIN 7291075430783
Nummer fabrikant 3343102

Omschrijving

Uitvoering:

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).