{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELISLOT | |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 6 | |
Aantal wisselplaten | 12 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Maximale insnijdiepte ae max | 25 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 16 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
Groefbreedte ap | 12 mm | |
Fabrikantnummer | SDN D100-12-32-XN09 | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 227722 100/6 | |
EAN/GTIN | 7291075430820 | |
Nummer fabrikant | 3343110 |