{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELISLOT | |
Snijkant-⌀ DC | 160 mm | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 7 | |
Aantal wisselplaten | 14 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Maximale insnijdiepte ae max | 45 mm | |
Kraaglengte L1 | 44 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 60 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
Groefbreedte ap | 18 mm | |
Fabrikantnummer | FDN D160-18-40-XN13 | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 227712 160/7 | |
EAN/GTIN | 7291075311259 | |
Nummer fabrikant | 3106539 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELISLOT schijffrees met flens 160/7 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 1.630,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 1.308,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 1.123,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.321,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 1.139,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | |
geschikte wisselplaat | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 | |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Maximale insnijdiepte ae max | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Producttype | Schijffrees | Schijffrees | Schijffrees | Schijffrees | Schijffrees |