{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELISLOT | |
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 6 | |
Aantal wisselplaten | 12 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Maximale insnijdiepte ae max | 33 mm | |
Kraaglengte L1 | 30,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 45 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
Groefbreedte ap | 16 mm | |
Fabrikantnummer | FDN D125-16-32-XN13 | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 227712 125/6 | |
EAN/GTIN | 7291075311242 | |
Nummer fabrikant | 3106538 |