HELISLOT schijffrees met flens 125/12 mm

Artikelnummer: 227712 125/12
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / Zeff (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELISLOT
Snijkant-⌀ DC 125 mm
Effectief aantal snijkanten Zeff 12
Aantal wisselplaten 12
Schachtuitvoering met boring
Maximale insnijdiepte ae max 33 mm
Kraaglengte L1 30,5 mm
Totale lengte Ltotaal 45 mm
Opnameboring-⌀ 32 mm
Groefbreedte ap 14 mm
Fabrikantnummer FDN D125-14-32-XN13
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227712 125/12
EAN/GTIN 7291075311228
Nummer fabrikant 3106219

Omschrijving

Uitvoering:

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).