{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 28 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Afkoppellengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 200 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 44 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 54 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,56 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 13,43 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.090416 | |
Instelhoek κ | 16 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212808 28/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939098 | |
Nummer fabrikant | 212808 28/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 28/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 284,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 266,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Afkoppellengte L1 | 40 | 39 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
⌀ D3 | 16 | 16 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 44 | 44 |
Rampinghoek αmax | 2,56 | 2,56 |
Rampinglengte L voor αmax | 13,43 | 13,43 |