GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 30/3 mm

Artikelnummer: 212808 30/3
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Power Q
    Snijkant-⌀ DC 30 mm
    Aantal snijkanten Z 3
    Schachtuitvoering Cilinderschacht
    Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    Gereedschapswissel PowerCard
    ⌀ D3 18 mm
    Afkoppellengte L1 120 mm
    Totale lengte Ltotaal 200 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 48 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 58 mm
    Helicoïdaal frezen ap 1 mm
    Rampinghoek αmax 2,23 graden
    Rampinglengte L voor αmax 15,43 mm
    geschikte wisselplaat XDM.090416
    Instelhoek κ 16 graden
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212808 30/3
    EAN/GTIN 4045197939104
    Nummer fabrikant 212808 30/3

    Omschrijving

    Reservedeel:

    Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 10IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen