{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 35 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 200 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 58 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 68 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,68 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 20,43 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.090416 | |
Instelhoek κ | 16 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212808 35/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939128 | |
Nummer fabrikant | 212808 35/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Cilinderschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 35/3mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 351,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 331,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte Ltotaal | 200 mm | 100 mm |
geschikte wisselplaat | XDM.090416 | XDM.090416 |
Snijkant-⌀ DC | 35 mm | 35 mm |
⌀ D3 | 23 mm | 23 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 68 mm | 68 mm |
Rampinglengte L voor αmax | 20,43 mm | 20,43 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |