{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 28 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Afkoppellengte L1 | 39 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 44 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 54 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,56 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 13,43 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.090416 | |
Instelhoek κ | 16 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212807 28/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939036 | |
Nummer fabrikant | 212807 28/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 28/2mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 266,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 284,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | XDM.090416 | XDM.090416 |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Cilinderschacht |
Snijkant-⌀ DC | 28 mm | 28 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 54 mm | 54 mm |
Rampinghoek αmax | 2,56 graden | 2,56 graden |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |