GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 32/3 mm

Artikelnummer: 212807 32/3
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Q
Snijkant-⌀ DC 32 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Weldonschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 20 mm
Afkoppellengte L1 40 mm
Totale lengte Ltotaal 100 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 52 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 62 mm
Helicoïdaal frezen ap 1 mm
Rampinghoek αmax 1,97 graden
Rampinglengte L voor αmax 17,43 mm
geschikte wisselplaat XDM.090416
Instelhoek κ 16 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212807 32/3
EAN/GTIN 4045197939050
Nummer fabrikant 212807 32/3

Omschrijving

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 10IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Power Q frees voor hoge voedingen  32/3 mm

GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 32/3 mm

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 305,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 329,00
Afkoppellengte L1 40 40
Instelhoek κ 16 15
Freestoepassing Circulair frezen ;Ramping ;Plungen Circulair frezen ;Ramping ;Plungen
Totale lengte Ltotaal 100 100
geschikte wisselplaat XDM.090416 XOMU094812
Schachtuitvoering Weldonschacht Weldonschacht
Rampinglengte L voor αmax 17,43 19,55

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen