Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k10 DC: 3mm

Artikelnummer: 191500 3
op aanvraag
Op voorraad
454 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ k10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: k10
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerantie nominale ⌀ k10
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30-40 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 8 mm
Totale lengte L 52 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,005 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191500 3
EAN/GTIN 4045197102775
Nummer fabrikant 191500 3

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
83
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
25
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Meersnijdende frees. Met excentrische achterslijping.
Centrumsnijdend.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 3mm

Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ k10 DC: 3mm

op aanvraag
Op voorraad
454 stuks direct leverbaar
€ 12,45
op aanvraag
Op voorraad
331 stuks direct leverbaar
€ 14,10
op aanvraag
Op voorraad
838 stuks direct leverbaar
28,00 €
€ 19,40
op aanvraag
Op voorraad
494 stuks direct leverbaar
€ 17,40
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 20,10
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 39,60
op aanvraag
Op voorraad
342 stuks direct leverbaar
€ 24,20
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
€ 23,50
op aanvraag
Op voorraad
495 stuks direct leverbaar
€ 15,00
Hoekfasehoek 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden
Norm DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Snijkant-⌀ DC 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Tolerantie nominale ⌀ k10 e8 e8 e8 e8 e8 e8 k10 k10
Type N N N N N N W N N
Aantal tanden Z 4 3 3 3 3 3 3 4 4
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen