{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 12 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191290 3 | |
EAN/GTIN | 4045197531209 | |
Nummer fabrikant | 191290 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schachtfrees HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 39,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
842 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
418 stuks direct leverbaar
€ 18,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
251 stuks direct leverbaar
€ 23,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 844 B |
Snijmateriaal | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30-40 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Type | N | N | N | N | N |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |