{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 45 mm | |
Totale lengte L | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191290 10 | |
EAN/GTIN | 4045197531254 | |
Nummer fabrikant | 191290 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schachtfrees HSS-PM 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 51,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
263 stuks direct leverbaar
€ 43,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 35,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
260 stuks direct leverbaar
€ 33,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | HB met h6 | HB met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Snijlengte Lc | 45 | 22 | 13 | 22 | 22 |
Snijmateriaal | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Type | N | N | N | N | N |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |