{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 68 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191290 5 | |
EAN/GTIN | 4045197531223 | |
Nummer fabrikant | 191290 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schachtfrees HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 39,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
€ 18,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
€ 23,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
€ 44,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 45 graden |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | groen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | HB met h6 | HB met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | ±0,12 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |