{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 123 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191290 16 | |
EAN/GTIN | 4045197531285 | |
Nummer fabrikant | 191290 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Schachtfrees HSS-PM 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
€ 110,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 80,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 57,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
279 stuks direct leverbaar
€ 70,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | Fabrieksnorm | DIN 844 B |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | HB met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | k10 |
Type | N | N | N | N |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,034 |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 6 |