{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191290 12 | |
EAN/GTIN | 4045197531261 | |
Nummer fabrikant | 191290 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Schachtfrees HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 75,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
€ 32,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 16,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
€ 38,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 110 mm | 110 mm | 58 mm | 58 mm |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | HB met h6 | HB met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,024 mm | 0,024 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |