Schachtfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 DC: 3mm

Artikelnummer: 191590 3
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
348 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ k10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: k10
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerantie nominale ⌀ k10
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30-40 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 8 mm
Totale lengte L 52 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,005 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 191590 3
EAN/GTIN 4045197103642
Nummer fabrikant 191590 3
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
78
Staal < 750 N/mm²
P
55
Staal < 900 N/mm²
P
55
RVS < 900 N/mm²
M
17
RVS > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Meersnijdende frees. Met excentrische achterslijping.
Gunstig geprijsd alternatief.