Schachtfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 DC: 15mm

Artikelnummer: 191590 15
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ k10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: k10
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 15 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerantie nominale ⌀ k10
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30-40 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 26 mm
Totale lengte L 83 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,028 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191590 15
EAN/GTIN 4045197103703
Nummer fabrikant 191590 15

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
78
Staal < 750 N/mm²
P
55
Staal < 900 N/mm²
P
55
RVS < 900 N/mm²
M
17
RVS > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Meersnijdende frees. Met excentrische achterslijping.
Gunstig geprijsd alternatief.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schachtfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 15mm

Schachtfrees HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 DC: 15mm

op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
€ 39,30
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
€ 38,10
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 44,00
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
€ 48,10
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 38,20
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 76,00
Gekleurde ring zonder zonder zonder geel zonder zonder
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee
Schacht DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6
Snijkant-⌀ DC 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Spiraalhoek 30-40 graden 30 graden 30 graden 42 graden 30-40 graden 25 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen